木目テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) トラスコ品番719-1454 注文コード68945269 品番CT2406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。

用途
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。
トラスコ品番719-1454 材質 幅(mm)24 厚さ(mm)0.4 マホガニー タイプ粘着タイプ 長さ(m)3.6 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする