透明塩ビパンチング板

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質塩化ビニル樹脂 注文コード68945278 品番EB2330-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質塩化ビニル樹脂 その他粘着なし トラスコ品番702-3661 長さ(mm)300 幅(mm)200 厚さ(mm)1 透明 タイプ難燃性 ピッチ(mm)【短辺】6【長辺】10.3 熱変形温度(℃)60〜70 穴径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20903462
2023-10-02
用途:
試験

ハサミで簡単に切ることが出来、使い勝手が良かった。

対象商品:
20903462
2020-05-24
用途:
水槽の魚飛び出し防止蓋用に購入
その他業種

照明を点けるので、透明度が高く、水温上昇防止のため通気のできる物を探していたので、要望に合ったものでした。
ただ、塩ビなので、経年で曇りや黄変が出てくると思います。
ポリカかアクリルの製の物が出来れば、なお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20903453
2019-11-09
用途:
イモリの水槽のふた
その他業種

強度も適度にあり加工もしやすく良い品物でした。安価で良い買い物ができて感謝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
20903478
2019-02-19
用途:
蒸し器の下敷き
碧翠御苑 様

食器の足がはまってしまうので購入。安定したので料理の歩留まりがよくなった。

対象商品:
20903462
2021-02-05
用途:
コールドテーブル内の格子仕切り板の上に敷きました
その他業種

コールドテーブル内でビールを冷やすにあたり、格子仕切り板の上に直接ビールを置くと不安定なので、穴が空いていて冷気を逃さないためにこちらの商品を購入しました。
以前にステンレス製のパンチング板をサイズ指定で購入しましたが、今回は前回よりサイズが大きめなので値段も高くなってしまう事からこちらの塩ビ製を購入したものの、予想していたよりペラいので撓ってしまいます。
予定ではノコギリで切る必要があるかと想定してましたが、ハサミで切れたので加工は楽でしたが、これで価格が900円以上するのはちょっと高いなーと思いました。

対象商品:
20903462
2017-10-20
用途:
農作業
ひかげワサビ店 様 (農・林・水産業)

育苗箱に種を撒く際の位置決めとして使用してます。透明アクリルなため、板の裏側に潜り込んだ種も確認出来、重宝してます。 しかし、アクリル板なため、パンチプレス時のバリが目立ち、作業性が少々問題有です。 改善を希望。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
20903453
2017-05-23
用途:
金属が使用できない雰囲気で
株式会社互興製作所 様

穴の大きさとかピッチとかの種類があれば直いい。もう少し開口率のある商品がよしカッタ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする