Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 検出・センサ
Panasonic(パナソニック)の センサ
Panasonic(パナソニック)の フォト・マイクロセンサ
限定反射型ファイバ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68945418
品番
FD-L25
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
ガラス基板検出
保護構造
IP40
先端寸法(mm)
W18×H29×D3.8
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:0〜29、HYPR:0〜30、U-LG:0〜30、LONG:0〜30、FAST:0〜28、H-SP:1.5〜24(FX-500シリーズの場合)
先端形状
着座確認
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-20〜70
許容曲げ半径(mm)
R2
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
光軸調整範囲
トップビュウ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
ガラス基板検出