70118(校正証明:一般) デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 68945689 70118(校正証明:一般) デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 68945689 70118(校正証明:一般) デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 68945689 70118(校正証明:一般) デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 68945689 70118(校正証明:一般) デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 68945689 70118(校正証明:一般) デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 68945689

デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68945689 品番 70118(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。

用途様々な計量に。 付属品補助ベルト 材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)150 種類吊はかり ひょう量(kg)30 本体寸法(mm)192×66×26 精度(0.1〜10:±0.03kg)(10〜30:±0.05kg) 目量(kg)0.01 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.1〜30 使用環境温度(℃)0〜40 材質(フック)バネ鋼 使用環境湿度(%)85以下
注意
※取引証明には使えません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
蓋を開ける力の測定

本体の使用方法ではないと思いますが、箱のふたを開けるときの力を測定するのに使用しています。
30sまで測れる上、目量も小さく使いやすいです。
斜めから見ると液晶が読めなくなるので、顔の真正面に持ってこないと数値が読めない場合があります。重いものは測りにくいです。
個人的にはピークホールド機能があれば最高でした。
最近測定後に数値がゼロに戻らなくなったのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする