※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
10
スイッチ数
2
スイッチ
ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)
注文コード
68946771
品番
10S-1RSD12N10-E2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ数・スイッチ
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
12
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
複動・片ロッド形
スイッチ
ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
12
クッション
あり
シリーズ
10S-1R
スイッチ数
2