付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)
幅(mm)ライン光:【5m】弱:1.5/中:1.8/強:2/VIVID:3【7.5m】弱:2/中:2.5/強:3/VIVID:4
電源着脱式リチウムバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
精度(mm)【通り芯】7.5mで±1
直角精度90°(±0.03)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515〜530(緑)、地墨ポイント645〜655(赤)
自動補正範囲±2.5°
製品質量(g)1200
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)
バッテリー容量(mAh)2600
直径(mm)(ボディ部)100
ライン出射角(°)縦ライン:130 / 横ライン:120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1