※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・スイッチ・スイッチ数
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
めねじ
スイッチ
無し
注文コード
68947541
品番
10S-1RSD12N5-00
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
5
スイッチ
無し
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
12
クッション
あり
シリーズ
10S-1R
作動方式
複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)
12