曜日別特売
L-5.5CUHD 200m 灰 75Ω同軸ケーブル カナレ電気 68947667

75Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)注文コード68947667品番L-5.5CUHD 200m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。
4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。
L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)
L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。
L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。

質量(kg)7.1/100m長さ(m)200シールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)0.75導体構成(本/mm)1/1.35A導体外径(Φmm)内部:1.35絶縁体外径(mm)5.55導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3静電容量(pF)52/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする