曜日別特売
10S-1RSD16N30TB2 空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO 68948302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RSD16N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・スイッチ・スイッチ数など114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
おねじ
スイッチ
ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)
スイッチ数
2
注文コード
68948302
品番
10S-1RSD16N30TB2
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
シリンダストローク(mm)
30
スイッチ
ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
16
クッション
あり
シリーズ
10S-1R
作動方式
複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)
16
スイッチ数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする