TTR-1509030249 天井突っ張りラック150 キタジマ 68948665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井突っ張りラック150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68948665品番TTR-1509030249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1段当りの耐荷重が150kgでとても丈夫です。組立が簡単な突っ張りスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。連結が可能ですのでコストを抑えれます。四箇所で天井に突っ張っているため、振れに強いラックです。床から最下段までの間の高さは 52mmです。

アイボリー耐荷重(kg/段)150(天板除く)高さ(cm)249~275棚段数(段)6(天地含)グリーン購入法適合奥行き(cm)30間口(cm)90
取扱説明書:(0.27MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする