光明理化
光明理化の 分析・環境・測定器具
光明理化の ガス採取/発生
光明理化の ガス検知管
遠隔気流検査器 AS-3
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68948866
品番
AS-3
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
手が届かない場所にある換気扇やフードの気流の検査や、狭くて手が入らない場所の気流の検査に使用します。
電池で起動するポンプ部のスイッチ操作で断続、連続の2モードを選択できます。
用途
発煙管(301型・305型)を使用して狭小箇所や高所箇所の空気の流れ(気流)を検査する際に最適な検査装置です。
長さ(m)
延長棒:2
電源
単3形アルカリ乾電池4本付属
本体質量(g)
300(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ポンプ:51×67×84
連続使用時間(時間)
約4(アルカリ乾電池使用時、発煙管取付時)
ポンプ
ダイヤフラム方式
注意
※発煙管は別売です。発煙管301型または305型をご用意ください。
※防爆品ではありません。爆発の危険性のある場所では使用しないでください。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。