特殊ガス採取器 青(Needl EX用)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68948875 品番AP-20N
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。
軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。

用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。 その他10mL・50mLストッパー付き 全長(mm)240 質量(g)290 タイプNeedlEx用ガス採取器 内容量(mL)100
注意
※使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする