Needl EXシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 仕様捕集・濃縮対象物質:アルコール類 注文コード68948918 品番-
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。
NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。

用途
濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。
分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。
仕様捕集・濃縮対象物質:アルコール類 寸法(mm)41×151×15(箱) 入数(本)3
注意
※使用に際しては必ず取扱説明書を読んでください。
※廃棄する場合は、ご使用地域の法令に則り行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする