ポケッタブルH2Sモニタ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68948936 品番TPA-5200P
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。
作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。
本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。
1日8時間で3か月使用が可能です。
吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。

用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。 付属品本体用ケース(クリップ付) 質量(g)約100(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2本付属 最小表示0.1ppm 測定方式拡散式 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く) 連続使用時間(時間)600 応答時間90%応答25秒以内 ガス採気方式拡散式 センサー型式KHS-5P 測定原理定電位電解式 使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス硫化水素(H2S) 指示精度±1.5ppm(0〜30.0)、±3.0ppm(30.1以上) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動 測定範囲(ppm)0.0〜50.0 主な機能表示照明、バッテリ残量表示 警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm) 警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)
注意
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする