ポータブルO2モニタ 吸引式

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68948945 品番OM-600E
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。

用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。 付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース 質量(g)約550(電池含む、本体のみ) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属 最小表示0.1vol% 測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着) 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50 連続使用時間(時間)16 応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着) センサー型式OC-6B 測定原理ガルバニ電池式 使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス酸素(O2) 指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時) 測定範囲(vol%)0.0〜50.0 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時) 警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol% 使用圧力範囲(kPa)80〜110 防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
注意
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする