ポケッタブルCO・O2モニタ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68949040 品番MMP-10P
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。
製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。
振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。
メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。

付属品本体用ケース(クリップ付) 測定範囲0.0〜50.0vol%(酸素)、0〜500ppm(一酸化炭素) 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属 最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素) 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29 連続使用時間(時間)約800※無警報時 応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素) ガス採気方式拡散式 センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素) 測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素) 使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素 指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動 警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可) 警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
注意
※本器は防爆機器ではありません。爆発性雰囲気(防爆区域)での使用はお止めください。
※指示精度は有効期限内のセンサーを使用し、校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする