北川式検知管シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 測定回数10(回分/箱) 注文コード68949277 品番122SA
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は測定回数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。
変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。
対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。
フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。

用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。 仕様検知限度(%):0.005 使用温度範囲(℃)0〜40(温度補正あり) 有効期限(年)3 測定時間1.5/100(分/mL) 測定回数10(回分/箱) 測定範囲(%)0.01〜4.0 測定対象エチレンオキシド 採取量【試料(mL)(測定範囲%】50(換算値、1〜4)、100(印刷目盛、0.01〜1.8) 変色橙色→こげ茶色
注意
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする