高感度北川式検知管シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 有効期限(年)3 注文コード68949478 品番910
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定範囲・有効期限など3種類から選べます 他の種類を見る

この高感度北川式ガス検知管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって対象化学物質の濃度を測定します。
高感度検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。
変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。
対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。
フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。

用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。 使用温度範囲(℃)5〜35(温度補正有り) 有効期限(年)3 測定回数10(回分/箱) 測定対象有機酸(酢酸・ギ酸) 測定ガス【ギ酸の場合】(測定範囲)20〜800μg/m3、(試料採取量)200mL/min×60min(温度補正値×2)、(測定時間)60分間、(検知限度)10μg/m3、(色の変化)淡桃色→淡黄色、【酢酸の場合】(測定範囲)10〜1,000μg/m3、(試料採取量と測定範囲)200mL/min×60min (印刷目盛、10〜400μg/m3)、200mL/min×30min (温度補正値×2.5、25〜1,000μg/m3)、(測定時間)60分間、30分間、(検知限度)5μg/m3(200mL/min×60min採取時)、(色の変化)淡桃色→淡黄色
注意
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする