北川式検知管 水中 トリクロロエチレン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 注文コード68949505 品番134SL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けているトリクロロエチレンの濃度を測定する検知管です。
電子部品や半導体部品などの工場で使用されるトリクロロエチレンの排水中の濃度測定に最適です。
測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。
検量線が不要です。
温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。

用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。 測定範囲(mg/L)0.02〜0.3 有効期限(年)1 測定回数10(回分/箱) 測定対象トリクロロエチレン
注意
※簡易溶存物質検知器「検たろう」専用の検知管です。
※冷蔵庫保存(0〜10℃)
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする