光明理化
光明理化の 分析・環境・測定器具
光明理化の ガス採取/発生
光明理化の ガス検知管
北川式検知管 土壌中塩素イオン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10回分)
注文コード
68949521
品番
201DH
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
土壌中塩分簡易分析セットSS-1およびSS-2用の検知管です。
校正不要・検量線不要で濃度を直読することができます。
用途
塩害を受けた土壌中の塩分の濃度を簡単に測定することができます。
高濃度測定用です。
付属品
リムーバーフィルター1個
有効期限(年)
2
測定回数
10(回分/箱)
測定範囲(%)
0.05〜3.0
測定対象
土壌中塩素イオン(Cl-)
注意
※土壌中塩分簡易測定セットSS-1及びSS-2専用の検知管です。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。