北川式検知管 含リンアミノ酸系農薬(鑑識用)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 注文コード68949548 品番290PA
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

試料液中に検知管の一端を浸し毛細管現象を利用して測定するタイプ。
検知管の薬剤が含リンアミノ酸系農薬(グルホシネート、グリホサート)と反応して変色します。
変色した先端の目盛で農薬を検知します。
フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。

用途鑑識用として試料液中の農薬の検知に使用します。 有効期限(年)1 測定方式浸漬法 測定回数10(回分/箱) 測定範囲(%)0.02/グルホシネート、0.02/グリホサート
注意
※本検知管はガス採取器用ではなく、浸漬法用の検知管です。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※測定範囲の(
※)は検出下限界(標準品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする