北川式検知管 ヒ素(食品中)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 注文コード68949557 品番27
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

食品試料中のヒ素を検知する検知管。
検知管の薬剤が反応して変色します。
ダートツァイト法におけるろ紙の代わりに検知管を使用する特殊製品であり使用には専門知識と別途機器を要する。

用途食品中のヒ素の検知など 測定範囲0.002〜0.01mg 測定方式特殊法 測定回数10(回分/箱) 有効期限6か月
注意
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする