光明理化
光明理化の 分析・環境・測定器具
光明理化の ガス採取/発生
光明理化の ガス検知管
北川式検知管 みそ中アルコール
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10回分)
注文コード
68949566
品番
104S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
みそに含まれるアルコールの濃度を測定します。測定には専用機器が必要です。
用途
みその熟成管理
測定範囲
200〜3000mg%
測定方式
真空法
測定回数
10(回分/箱)
有効期限
10か月
注意
※使用するには専用機器が必要です
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。