ケルヒャー バッテリーパック 18V 2.0Ah

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68949600 品番9.758-454.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,980

ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。
防水性能は、IPX5 となります。

適合機種OC 5 Handy 電圧(V)18 本体質量(kg)0.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)5.5 バッテリー容量(mAh)2000 防水性IPX5
注意
※バッテリーパックは周囲の温度が 5〜40℃の環境で充電してください。使用温度範囲外の場合、充電および使用ができなくなることがあります。 特に0℃以下の環境では、著しくバッテリーパワーの性能は低下します。

※充電アダプターは付属しておりません。別途お手持ちのスマートフォンなどのACアダプターやモバイルバッテリーなど(出力 5 V/2 A 以上)をご用意ください。

※バッテリーパワーシリーズとの互換性はありません。

※業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68949600 9.758-454.0 69829360 2.644-580.0 OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャー OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャー 1個 8,898 税込9,788 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする