牛肉、とうもろこし、緑ピーマン、赤ピーマンが入ったスパイシーで彩り良いジャンバラヤベースです。そのままでも、様々なトッピングを加えてオリジナルなメニューとしてもご使用頂けるよう仕上げました。調理方法【電子レンジ調理】・凍ったままの商品250g(1人前)を皿に盛り、ラップをかけて温めてください。500W 4分50秒600W 3分50秒1400W 1分30秒【フライパン調理】・油をうすくひき、中火で3〜4分炒めてください。【蒸し調理】・凍ったままの商品を袋のまま約25分蒸してください。