セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 68950789 品番 229220B
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥67,649
販売価格(税別)
61,499

ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
25mLと50mLのピペットには、正確な送液のためのアンチドリップチップが付いています。

仕様●サイズ(mm):幅25×奥行25×高さ345 アズワン品番65-8656-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする