日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 漏斗(ロート)/じょうご
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 上部15 下部15 4160シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68951008
品番
4160-1525
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:15●下部:15●容量mL:25●コード番号:4160-1525
アズワン品番
65-8664-53