エンペックス気象計
エンペックス気象計の 時計
エンペックス気象計の 掛け時計
エンペックス気象計の 丸型掛け時計
ウェザーパル電波時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68951158
品番
BW-863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気のお天気時計 電波タイプ
付属品
取扱説明書
材質
天然木
色
ダークブラウン
電源
単3乾電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約270×270×54
本体質量(g)
910
精度
時計:±30秒(標準電波を受信できない場合 常温)、湿度計:±3%RH(35〜75%RH 常温)
精度(℃)
温度計:±1(0〜40
保証期間
1年間
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応