※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
接続口径
M5
注文コード
68951602
品番
DSC-C-M5-3-I
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
制御方向
メータイン
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード