リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし