曜日別特売
GSK-001T 二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK) 68951760

二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-8670-29注文コード68951760品番GSK-001T
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,999円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●色:茶●容量 mL:1●寸法 mm:32×97●コード番号:2111-001Tアズワン品番65-8670-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする