曜日別特売
SY7140-5WOE-03 SY7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68951786

SY7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル注文コード68951786品番SY7140-5WOE-03
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなし切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(03) 3/8 サブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットmmマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(WO) M8コネクタ ケーブルなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする