日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用配管材フィッティング
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68953284
品番
UNI-1215
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様
●内面部:12●外面部:15●材質:シリコン●コード番号:9103-1215
アズワン品番
65-8682-07