日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の ろ過器/ブフナロート
日本理化学器械(NRK)の ろ過瓶/ろ過鐘
バリテール吸引鐘 VKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68953546
品番
VKU-200
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
吸引鐘はゴム底、ガラス板付セット価格です。
仕様
●摺部:19/28●内径×高さ(mm):100×160●適合フラスコ(mL):200●コード番号:5502-200
アズワン品番
65-8684-27