日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 加熱・冷却・クーラーボックス
日本理化学器械(NRK)の デュワー瓶/液体窒素容器
ジュワー瓶 696シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68953905
品番
696-500
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●外径(mm):85●コード番号:696-500
アズワン品番
65-8687-74