日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 加熱・冷却・クーラーボックス
日本理化学器械(NRK)の 保冷剤/保冷用品
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68953930
品番
DM-A
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。
小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様
●W118×D120×H217mm●製造能力:約 30〜40 秒 500g●ドライアイス寸法:175×75×50mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-01
アズワン品番
65-8687-92