20121601RENIT 注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) サンコー(三甲) 68954009

20121601RENIT 注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) サンコー(三甲) 68954009
20121601RENIT 注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) サンコー(三甲) 68954009
20121601RENIT 注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) サンコー(三甲) 68954009
20121601RENIT 注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット) サンコー(三甲) 68954009

注射針回収容器 サンペールK(本体、蓋、中蓋セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68954009品番20121601RENIT
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
投入口が大きく扱い易いスライド式中蓋を採用しています。中蓋は使用時、一時保管時、最終ロックの3段階で使用可能です。蓋は開いた状態で固定可能です。(開口サイズ:150×134mm)。

仕様●容量(L):11.2●材質:PP●外寸法(mm):348×152×343●有効内寸法(mm):264×97×330アズワン品番65-8722-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする