東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
ネジカップ 1セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100袋×1個)
注文コード
68954910
品番
51700
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:スクリューキャップ●サイズ:78Φ×59Φ×80mm●容量:200mL●材質:本体/PS、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-86