東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
ネジカップ 1セット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200袋×1個)
注文コード
68954919
品番
51690
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:スクリューキャップ●サイズ:78Φ×63Φ×43mm●容量:100mL●材質:本体/PS、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-85