東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
YSパック 1セット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100袋×1個)
注文コード
68954928
品番
51600
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:オシブタ●サイズ:90Φ×60Φ×90mm●容量:300mL●材質:本体/PP、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-97