東京メニックス
東京メニックスの 事務用品
東京メニックスの その他医療事務用品
アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
アズワン品番
65-8740-37
注文コード
68955104
品番
SS
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚みがあり丈夫です。
色付きなので視界を遮る処置に有効です。
仕様
●首回り:17〜20cm●長さ:10cm●カラー:ブルー●適応ペット:子猫・チワワ
アズワン品番
65-8740-37