三和製作所
三和製作所の 消毒・除菌・洗剤
三和製作所の 除菌剤・消臭剤
ハルスタッコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
68955174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「漆喰成分」をコートしたテープなので、菌・ウイルス感染リスクの低減が期待できます
仕様
●色:フレッシュグリーン●ロールサイズ:100mm×5m●材質:ナイロン、アクリル系粘着剤●持続目安期間:6ヵ月(使用環境により異なります)
アズワン品番
65-8746-42