Glass Expansion
Glass Expansionの 研究関連用品・実験用必需品
Glass Expansionの チューブ/ホース類
Glass Expansionの 実験研究用ファーメドチューブ
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12本)
内径(inch[mm])
0.95
仕様
●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.95mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白
注文コード
68955226
品番
1.02-WHT
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様
●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.95mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白
材質
PVC
外径(inch[mm])
2.74
内径(inch[mm])
0.95
アズワン品番
65-8746-56