仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(C10) Φ10用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) None、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付