仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm