仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし