仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) None、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(2) AC200
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付