SY9120-2DZ-03-X90 SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68955435

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68955435 品番SY9120-2DZ-03-X90
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など409種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) None、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする