SY9120-2MNZ-C12 SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68955478

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68955478 品番SY9120-2MNZ-C12
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など409種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(C12) Φ12用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-、リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A 管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手 リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする