エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
MS型エバラ多段渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200/220
口径(Φmm)
40
注文コード
68955945
品番
40MS261.5D
参考基準価格(税別)
¥431,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
出力(kW)
1.5
種類
多段渦巻ポンプ
形式
全閉外扇屋内形
周波数(Hz)
60
同期速度(min
-1
)
1800
電圧(V)
三相200/220
口径(Φmm)
40
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
設置場所
屋内
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.100/29.0、0.200/23.0
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
グランドパッキン
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません